Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M8 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503788
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,05 €/ Stückexkl. MwSt

22,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm