26,00 €/ Stückexkl. MwSt
30,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 7 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.75 mm |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 5.5 mm |
Quadratischer Kopf | 4.3 mm |