Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M7 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,24 €/ Stückexkl. MwSt

24,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
7
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm