Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M6x0,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503915
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,00 €/ Stückexkl. MwSt

30,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm