Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M6 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503787
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,89 €/ Stückexkl. MwSt

17,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm