38,70 €/ Stückexkl. MwSt
45,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
DIN-Norm | 371 links |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |