Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M52x3,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

952,73 €/ Stückexkl. MwSt

1.114,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
52
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
225 mm
Gewindelänge
50 mm
Schaftdurchmesser
40 mm
Quadratischer Kopf
32 mm