1.002,35 €/ Stückexkl. MwSt
1.172,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 45 |
Gewindesteigung Innengewinde | 3 mm |
DIN-Norm | 374 links |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 200 mm |
Gewindelänge | 50 mm |
Schaftdurchmesser | 36 mm |
Quadratischer Kopf | 29 mm |