Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M45x3,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

617,29 €/ Stückexkl. MwSt

722,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
45
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
50 mm
Schaftdurchmesser
36 mm
Quadratischer Kopf
29 mm