Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M42 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

774,09 €/ Stückexkl. MwSt

905,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
42
Gewindesteigung Innengewinde
4.5 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
60 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm