Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M40x2,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

414,83 €/ Stückexkl. MwSt

485,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
40
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
170 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm