Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M36x3,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503986
Image 1
Zur Liste hinzufügen

341,39 €/ Stückexkl. MwSt

399,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
36
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
56 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Quadratischer Kopf
22 mm