Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M35x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503983
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
35
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
170 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Quadratischer Kopf
22 mm