Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M30x2,0 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503169
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
374 links
Material
HSS-co
Gesamtlänge
150 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm