Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M28x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

234,21 €/ Stückexkl. MwSt

274,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
28
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm