212,38 €/ Stückexkl. MwSt
248,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 25 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.5 mm |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 28 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Quadratischer Kopf | 14.5 mm |