Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M24 HSS-E DIN376 links

  • ERIKS:12503072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

240,17 €/ Stückexkl. MwSt

281,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
376 links
Material
HSS-co
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
38 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm