Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M18x1,25 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

164,74 €/ Stückexkl. MwSt

192,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
374 links
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm