Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M18x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,33 €/ Stückexkl. MwSt

102,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm