136,95 €/ Stückexkl. MwSt
160,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 18 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2.5 mm |
DIN-Norm | 376 links |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 125 mm |
Gewindelänge | 34 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Quadratischer Kopf | 11 mm |