Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M18 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,42 €/ Stückexkl. MwSt

89,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
34 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm