Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M16x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503942
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,55 €/ Stückexkl. MwSt

69,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm