Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M16 HSS-E DIN376 links

  • ERIKS:12503068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,12 €/ Stückexkl. MwSt

134,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
376 links
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
32 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm