Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M15x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503938
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,35 €/ Stückexkl. MwSt

68,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
15
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm