Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M14 HSS-E DIN376 links

  • ERIKS:12503067
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,40 €/ Stückexkl. MwSt

91,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
376 links
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm