Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M12x0,75 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,28 €/ Stückexkl. MwSt

48,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm