97,26 €/ Stückexkl. MwSt
113,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 11 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
DIN-Norm | 374 links |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Quadratischer Kopf | 6.2 mm |