Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M10x1,25 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,36 €/ Stückexkl. MwSt

97,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
374 links
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm