Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M10x0,75 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,97 €/ Stückexkl. MwSt

35,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm