Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M10 HSS-E DIN376 links

  • ERIKS:12503065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,83 €/ Stückexkl. MwSt

55,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
376 links
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm