Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M10 HSS-E DIN371 links

  • ERIKS:12503046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,83 €/ Stückexkl. MwSt

55,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
371 links
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm