Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M10 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503676
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,60 €/ Stückexkl. MwSt

29,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm