Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B G 3/8 HSS-E DIN5156 (78516)

  • ERIKS:12505058
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,02 €/ Stückexkl. MwSt

58,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm