Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B G 2' HSS-E DIN5156 (78554)

  • ERIKS:12505070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.061,89 €/ Stückexkl. MwSt

1.242,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
2 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
220 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
45 mm
Quadratischer Kopf
35 mm