52,60 €/ Stückexkl. MwSt
61,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 5/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 11 in |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 27 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |