Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B BSW 3/4 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12504907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,16 €/ Stückexkl. MwSt

128,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
10 in
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm