Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B BSW 1' HSS-E DIN376 (71538)

  • ERIKS:12504909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,53 €/ Stückexkl. MwSt

164,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
8 in
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
36 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm