Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B BSW 1/8 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12504884
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,44 €/ Stückexkl. MwSt

23,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
40 in
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm