Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B BSW 1.1/4 HSS-E DIN376 (71546)

  • ERIKS:12504910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,41 €/ Stückexkl. MwSt

243,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
7 in
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm