Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B-AZ M4 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503740
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,83 €/ Stückexkl. MwSt

25,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
13 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm