Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B-7G M4 HSS-E DIN371 tol. 7g

  • ERIKS:12502984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,07 €/ Stückexkl. MwSt

19,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
13 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm