Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B-6G M8 HSS-E DIN371 tol. 6g

  • ERIKS:12502995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,44 €/ Stückexkl. MwSt

25,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm