Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B-6G M5 HSS-E DIN371 tol. 6g

  • ERIKS:12502993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,47 €/ Stückexkl. MwSt

20,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm