Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form A M2,5 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503646
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,26 €/ Stückexkl. MwSt

21,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2.5
Gewindesteigung Innengewinde
0.45 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
9 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm