Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer B-AZ M8 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,74 €/ Stückexkl. MwSt

39,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm