Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer B-AZ M24 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

222,30 €/ Stückexkl. MwSt

260,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
38 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm