Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer B-AZ M12 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,58 €/ Stückexkl. MwSt

63,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
29 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm