81,38 €/ Stückexkl. MwSt
95,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 9 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
DIN-Norm | 374 links |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Quadratischer Kopf | 5.5 mm |