Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° SP M9x0,75 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,39 €/ Stückexkl. MwSt

92,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
9
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
374 links
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm