Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° SP M6x0,5 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,45 €/ Stückexkl. MwSt

84,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
374 links
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
5 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm